※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHSGFY32)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
300
50
40
80
70
130
135
125
110
140
160
190
175
200
300
400
425
500
クッション
(-) 両側クッション付
(-) 両側クッション付
(N) クッションなし
(R) ロッド側クッション付
ロッド先端ねじ
(-) ナットなし
(-) ナットなし
(A) ナット付
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37233692
品番
CHSGFY32-300-B
参考基準価格(税別)
¥39,660
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
300
チューブ内径(Φmm)
32
クッション
(-) 両側クッション付
ロッド先端ねじ
(-) ナットなし
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
CADデータダウンロード