曜日別特売
CHSGFY40-150AR-B CH Series(CHSGFY40) SMC 37233902

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH Series(CHSGFY40)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)150
クッション(R) ロッド側クッション付
ロッド先端ねじ(A) ナット付
内容量1個注文コード37233902品番CHSGFY40-150AR-B
参考基準価格(税別)¥39,950販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)40クッション(R) ロッド側クッション付ロッド先端ねじ(A) ナット付磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする