※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHSGFY40)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
200
25
50
100
60
80
120
110
150
200
185
180
210
250
280
300
350
400
クッション
(-) 両側クッション付
(-) 両側クッション付
(N) クッションなし
(R) ロッド側クッション付
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
(-) ナットなし
(A) ナット付
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37233945
品番
CHSGFY40-200A-B
参考基準価格(税別)
¥41,710
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
200
チューブ内径(Φmm)
40
クッション
(-) 両側クッション付
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
CADデータダウンロード