※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHSGFY40TF)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
30
30
55
125
250
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37234015
品番
CHSGFY40TF-30A-B
参考基準価格(税別)
¥36,430
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
30
チューブ内径(Φmm)
40
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TF) GF
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
CADデータダウンロード