CHSGFY40TN-90-B CH Series(CHSGFY40TN) SMC 37234058

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH Series(CHSGFY40TN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)90
内容量1個注文コード37234058品番CHSGFY40TN-90-B
参考基準価格(税別)¥38,060販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
ストローク(mm)90チューブ内径(Φmm)40クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) ナットなしポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする