※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHSGFY40TN)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
110
90
60
110
120
150
180
225
330
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37234076
品番
CHSGFY40TN-110-B
参考基準価格(税別)
¥39,820
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
110
チューブ内径(Φmm)
40
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロッド先端ねじ
(-) ナットなし
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
CADデータダウンロード