※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHSGFY50)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
100
50
45
90
60
100
80
110
160
195
175
200
225
245
230
240
300
330
320
550
クッション
(-) 両側クッション付
(-) 両側クッション付
(N) クッションなし
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
(-) ナットなし
(A) ナット付
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37234173
品番
CHSGFY50-100A-B
参考基準価格(税別)
¥46,220
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
100
チューブ内径(Φmm)
50
クッション
(-) 両側クッション付
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
CADデータダウンロード