※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHSGFY50TF)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
125
50
60
125
210
250
500
525
652
700
800
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37234365
品番
CHSGFY50TF-125-B
参考基準価格(税別)
¥48,240
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
125
チューブ内径(Φmm)
50
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TF) GF
ロッド先端ねじ
(-) ナットなし
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
CADデータダウンロード