曜日別特売
CHSGFY63-50-B CH Series(CHSGFY63) SMC 37234478

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH Series(CHSGFY63)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)50
クッション(-) 両側クッション付
ロッド先端ねじ(-) ナットなし
内容量1個注文コード37234478品番CHSGFY63-50-B
参考基準価格(税別)¥55,610販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)63クッション(-) 両側クッション付ロッド先端ねじ(-) ナットなし磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする