※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHSGFY63TF)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
80
80
300
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37234636
品番
CHSGFY63TF-80A-B
参考基準価格(税別)
¥59,950
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
80
チューブ内径(Φmm)
63
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TF) GF
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
CADデータダウンロード