※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHSGFY80)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
410
65
180
210
300
320
350
400
410
600
700
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37234724
品番
CHSGFY80-410A-B
参考基準価格(税別)
¥118,860
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
410
チューブ内径(Φmm)
80
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
CADデータダウンロード