CHSGFY80-600N-B CH Series(CHSGFY80) SMC 37234733

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH Series(CHSGFY80)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)600
内容量1個注文コード37234733品番CHSGFY80-600N-B
参考基準価格(税別)¥132,990販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
ストローク(mm)600チューブ内径(Φmm)80クッション(N) クッションなし磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ナットなしポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする