※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHSGFY80TF)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
140
30
80
75
70
120
140
110
150
200
250
クッション
(-) 両側クッション付
(N) クッションなし
(-) 両側クッション付
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
(A) ナット付
(-) ナットなし
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37234803
品番
CHSGFY80TF-140A-B
参考基準価格(税別)
¥88,500
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
140
チューブ内径(Φmm)
80
クッション
(-) 両側クッション付
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TF) GF
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
CADデータダウンロード