※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHSGFZ50)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
400
150
400
500
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37234995
品番
CHSGFZ50-400A-B
参考基準価格(税別)
¥59,250
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
400
チューブ内径(Φmm)
50
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
CADデータダウンロード