※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHSGFZ63)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
105
136
105
200
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37235022
品番
CHSGFZ63-105-B
参考基準価格(税別)
¥62,260
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
105
チューブ内径(Φmm)
63
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ナットなし
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
CADデータダウンロード