CHSGLA32-50AN CH Series(CHSGLA32) SMC 37235083

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH Series(CHSGLA32)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)50
クッション(N) クッションなし
ロッド先端ねじ(A) ナット付
内容量1個注文コード37235083品番CHSGLA32-50AN
参考基準価格(税別)¥32,780販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)32クッション(N) クッションなしロッド先端ねじ(A) ナット付磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする