※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHSGLA32TF)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
215
100
200
215
クッション
(-) 両側クッション付
(-) 両側クッション付
(N) クッションなし
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37235178
品番
CHSGLA32TF-215
参考基準価格(税別)
¥38,230
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
215
チューブ内径(Φmm)
32
クッション
(-) 両側クッション付
ロッド先端ねじ
(-) ナットなし
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TF) GF
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
CADデータダウンロード