CHSGLA63-750A CH Series(CHSGLA63) SMC 37235467

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH Series(CHSGLA63)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)750
内容量1個注文コード37235467品番CHSGLA63-750A
参考基準価格(税別)¥110,610販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
ストローク(mm)750チューブ内径(Φmm)63クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(A) ナット付ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする