※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHSGTC40)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
200
190
200
500
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37235738
品番
CHSGTC40-200A
参考基準価格(税別)
¥44,240
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
200
チューブ内径(Φmm)
40
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
CADデータダウンロード