※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHSGTC50)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
150
148
150
250
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
(-) ナットなし
(A) ナット付
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37235774
品番
CHSGTC50-150A-B
参考基準価格(税別)
¥51,220
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
150
チューブ内径(Φmm)
50
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード