※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホルダ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37244417 品番 DCLNR2020K-12
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
勝手 適合チップひし形80° 切込み角Kr(°)95 クランプシステムダブルクランプ方式 チップ逃げ角(°)0 トラスコ品番358-0202 寸法b(mm)20 寸法h(mm)20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2015-08-14
用途:
NC旋盤で使用します。
株式会社石井工作所 様 (製造業)

重切削用に買いました。
外径切削で使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする