※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37244426
品番
DCLNR2020K12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
クランプシステム
ダブルクランプ
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
118-2391
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
ワンアクション形 ダブルクランプシリーズ
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37244426
DCLNR2020K12
05353783
DCLNR2020K12
ホルダ
三菱マテリアル
1本
¥
7,398
税込
¥
8,138
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)