京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37244444
品番
DCLNR2525M-12
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
勝手
右
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
クランプシステム
ダブルクランプ方式
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
358-0211
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。