イスカル
イスカルの フライスカッター
イスカルの スローアウェイドリル
ドリル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
150
注文コード
37245503
品番
DR030-060-32-09-2D-N
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥72,100
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
30
有効長(mm)
60
全長(mm)
150
トラスコ品番
338-5345
シャンク径(Φmm)
32