イスカル
イスカルの フライスカッター
イスカルの スローアウェイドリル
ドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
180
注文コード
37245512
品番
DR030-090-32-09-3D-N
参考基準価格(税別)
¥78,900
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
30
有効長(mm)
90
全長(mm)
180
トラスコ品番
338-5353
シャンク径(Φmm)
32