イスカル
イスカルの フライスカッター
イスカルの スローアウェイドリル
ドリル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
186
注文コード
37245546
品番
DR032-096-32-09-3D-N
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥79,800
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
32.0
有効長(mm)
96
全長(mm)
186
トラスコ品番
338-5388
シャンク径(Φmm)
32