※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37246422
品番
DTGNL2525M-16
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
勝手
左
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
91
クランプシステム
ダブルクランプ方式
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
358-0318
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。