ロングライフフーズ
ロングライフフーズの 非常食
LLF備蓄食標準Aセット
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
37257334
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,578
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
「火」・「水」がなくてもそのままおいしく食べられます。
温めれば、さらにおいしく食べられます。
従来のレトルト食品、缶詰等の問題点を解決。
いつでもどこでも食べられます。
調理方法
開封してそのまま、もしくは切らずにそのまま湯せんで5分温めてお召し上がりください。
電子レンジを使用する場合は、皿等に移し替えて3分温めてください。
賞味期限
5年(1人用3日分)
セット内容
【1日目:総カロリー2120kcal】(朝)パン1本+野菜カレー+ウィンナーソーセージ+ぜんざい・(昼)白粥+肉じゃが+きんぴらごぼう・(夜)鮭粥+おでん+ハンバーグ煮込み、【2日目:総カロリー2113kcal】(朝)パン1本+豚汁+ウィンナーソーセージ・(昼)備蓄やわらかご飯+野菜カレー+ハンバーグ煮込み・(夜)備蓄やわらかご飯+鯖味噌煮+筑前煮+ぜんざい、【3日目:総カロリー1666kcal】(朝)備蓄やわらかご飯+ハンバーグ煮込み+野菜カレー・(昼)梅粥+おでん+ぜんざい・(夜)鮭粥+きんぴらごぼう+ウィンナーソーセージ
付属品
紙皿、箸、スプーン、ポリ袋