曜日別特売
CK1B63-50IAZ CK Series(CK1B63) SMC 37269207

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CK Series(CK1B63)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)75ポートねじの種類(-) Rc1/4注文コード37269207品番CK1B63-50IAZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,710
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)75ポートねじの種類(-) Rc1/4先端金具(IA) 1山ナックルジョイント(M6 タップ付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする