ホルダー

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 勝手右勝手 トラスコ品番652-4290 注文コード37274036 品番KGMR1212F-2-85
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,200
この商品は勝手・トラスコ品番など23種類から選べます 他の種類を見る
勝手右勝手 トラスコ品番652-4290 全長(mm)85 寸法A(mm)1.7 寸法B(mm)12 寸法L2(mm)19 寸法W(mm)2(MIN.)、3(MAX.) 寸法H1(mm)12 寸法h(mm)12 寸法H2(mm)2 寸法H3(mm)4 寸法H4(mm)10 寸法F1(mm)11.15
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37274036 KGMR1212F-2-85 00798327 KGZR1212F-2 自動旋盤用突切り工具 KGZ(標準ホルダ) 京セラ 自動旋盤用突切り工具 KGZ(標準ホルダ) 京セラ 1本 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37274036
2023-02-22
用途:
旋盤加工の溝入れに使います。
ダイセイ製作所 様

使いやすいので改善点はありませんもう少し安いと嬉しいです。

対象商品:
37274036
2017-08-05
用途:
旋盤加工

ビビリもなく問題なく使用しています。チップの取り付けも容易に確実にできました。十分使える突っ切りバイトです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする