京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 突っ切り・溝入れ用
ホルダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37274395
品番
KTKBL32-8S
参考基準価格(税別)
¥36,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
勝手
左勝手
トラスコ品番
645-3031
寸法H(mm)
32
寸法LF(mm)
150
寸法CW(mm)
8
寸法WF(mm)
-
寸法HF(mm)
25
寸法CUTDIA(mm)
120
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。