部品 シート

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番643-8261 注文コード37274492 品番LD-32N
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品はトラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)9.47 寸法F(mm)R0.8 寸法D(mm)6.18 寸法E(mm)4.68 寸法B(mm)2.4 寸法C(mm)1.3 用途シート トラスコ品番643-8261
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする