曜日別特売
TMH80A αマグネットホルダ台 TRUSCO 37288185

αマグネットホルダ台

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
吸着力(N)800
取付ねじ穴サイズM8×1.25
内容量1台注文コード37288185品番TMH80A
参考基準価格(税別)¥3,890販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

コンパクトサイズで高磁力の廉価版マグネットホルダ台です。
磁力がON/OFFできる切替式マグネットホルダとして幅広く利用できます。
吸着面はパイプ・丸棒にも吸着するV形構造になっています。

吸着力(N)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55取付ねじ穴サイズM8×1.25質量(kg)1トラスコ品番300-6603
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37288185
2021-09-13
用途: 金物組み立て等

on,off切替レバーの内部強度の不足です。
割れ物を扱うように丁寧に扱わないと
修理不能の動作不良状態になります。
扱いが悪いと言われればそれまでですが
安物買いの銭失いになります。

1が参考にしています
対象商品 : 37288151
2020-05-09
用途: 溶接
牧野鋼産建設業・工事業

私は溶接の仕事を1人でしている時良く使用しています

対象商品 : 37288185
2018-05-23
用途: タップ作業のツール固定に使用しています。

固定するためにもう少しマグネットの磁力が強いものがほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 37288176
2015-12-13
用途: 作業用治具

オンオフボタンを頑丈にしてほしいですね。 ただモノタロウさんより磁力が弱く値段は高いので今後はモノタロウのものを買うと思います

4が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 37288176
2015-11-18
用途: 小型検査装置 組込み

思った以上に、
小型・軽量で、
満足してます。

2が参考にしています
対象商品 : 37288185
2014-06-14
用途: ケガキ作業

マグネットに工作物を付けてハイトゲージでのけがきに使用。
品質には今のところ問題無く、満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする