TRUSCO
TRUSCOの マグネット用品
TRUSCOの 清掃
パワーマグネットクリーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37288194
品番
TPMC
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
パワーマグネットスティック
モノタロウ
¥
5,398
¥
5,938
税込
吸着力(N)
58
トラスコ品番
302-2897
材質
マグネット/ネオジム磁石、本体/ステンレス(SUS相当)
全長(mm)
400
質量(g)
460
能力範囲
150mm
マグネット部寸法(mm)
26
表面磁束密度(T)
0.30