TCX160MB アナログテスター(マグネット付・導電ブザー付) TRUSCO 37288325

アナログテスター(マグネット付・導電ブザー付)

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
37288325
品番
TCX160MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,850

ヒューズ・ダイオードにより二重の過負荷保護をします。
テストリードは巻き取り収納式です。
裏ケースにマグネットが付いているため、鉄板等に固定して両手でテストリードを持ち、測定できます。
導通ブザー付です。デシベル測定可

トラスコ品番
330-5104
質量(g)
125
抵抗(kΩ)
500
電源
単4乾電池×1本(別売)
交流電圧(V)
50/250/500
直流電圧(V)
10/250/500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×23×105
最小目盛
直流電圧:0.2V 交流電圧:1V 直流電流:0.5mA 抵抗:100Ω
バッテリーテスト
1.5V/9V/12V
直流電流(mA)
25/250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37288325
2017-04-28
用途: 仕事
ウエスト防災

商品が速く届いて仕事に間に合いたすかっています
有難う御座いました

対象商品 : 37288325
2016-11-04
用途: 電圧測定、導通測定
農・林・水産業

軽くて手のひらに収まるサイズなので使いやすくマグネットが付いているので何処にでも貼り付けておけるので使いやすいが、AC,DCなどの文字が良く見えないため使いずらいため、色と下地の色を工夫してもらいたい

対象商品 : 37288325
2013-06-26
用途: 主に電気トラブル発生時に発生個所の特定を行うために使用する。

コンパクトで持ち運びに非常に便利で重宝してます。

2014-06-27
用途: 建設機械修理
株式会社建機サービス

確認しなかったのも悪いのですが、直流電圧のレンジが10Vからいきなり250Vに飛びます。

12V、24Vでよく使うのでまったく使えません。

2が参考にしています
対象商品 : 37288325
2012-10-10
用途: 機械修理

裏面のマグネットは強力で、制御盤裏でもしっかり張り付いてくれて安心感があります。本体側面に沿って巻きつけるコードもきちんと固定されるようになってあり不意にほどけたりする事も少なそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする