TDP401 防滴型ストップウォッチ TRUSCO 37288465 TDP401 防滴型ストップウォッチ TRUSCO 37288465

防滴型ストップウォッチ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37288465 品番TDP401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,080

見やすい大きいディスプレイです。持ちやすく便利なバックパッククリップ付です。デイリーアラーム機能付です。防滴構造です(日常生活防水)。

用途
物流ラインでの工数カウント。
製造工程の時間管理。
学校などスポーツにおける時間測定。
最大計時23時間59分59秒 最小計時1/100(秒) トラスコ品番301-8890 質量(g)44 電源ボタン型アルカリ電池(LR43)×1個(別売) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)105×55×24 計測内容単純計時、積算計時、カレンダー表示、コンパス、温度計付、スプリットタイム計時 防水性日常生活防水

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37288465
2019-03-30
用途:
作業時間の計測

電池の交換が面倒。交換頻度は多くないかと思うが、最初の確認用電池を交換するだけで二度とやりたくない。ビスをなくした。パッキンも分からない。カラビナの部分でケースが引っ掛かり割れるところだった。

対象商品:
37288465
2016-04-01
用途:
屋外での教育訓練の時間計測
有限会社新倉鉄工 様

握りやすい形状で使いやすい。
機能も問題なし。
裏側にミニミニの方位磁石と気温計が埋め込まれていて
ちと見にくいけど値段が安いので良し。
満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする