TRZ10320500 アルミソルダー TRUSCO 37288912

アルミソルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) 注文コード37288912 品番TRZ10320500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,900

溶融点が低く、作業が容易です。

用途アルミとアルミおよびアルミと異金属(鉄・ステンレス等)のロウ付け。 トラスコ品番329-1561 長さ(mm)500 質量(g/本)10 融点(℃)380 引張強度(N)294/m2 線径(mm)2.0
注意
※アルミソルダー用フラックス(TRZ-203)を必ずご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37288912 TRZ10320500 36709023 TRZ-103-20-500 アルミソルダー TRUSCO アルミソルダー TRUSCO 1パック(10本) 9,998 税込10,998 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする