TRUSCO
TRUSCOの ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒
TRUSCOの ロウ材
アルミ硬ロウ 1.6X500mm 10本入り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
37288937
品番
TRZ10116500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,650
流動性に優れ、仕上がりが美しいです。アルマイト処理が出来ます。
用途
アルミとアルミ(アルミ同士)のロウ付け専用。
トラスコ品番
329-1553
長さ(mm)
500
質量(g/本)
2.8
融点(℃)
580
引張強度(N)
245/m
2
線径(mm)
1.6
注意
※アルミ硬ロウ用フラックス(TRZ-201)を必ずご使用ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37288937
TRZ10116500
36709014
TRZ101-16-500
アルミ硬ロウ
TRUSCO
1パック(10本)
¥
2,798
税込
¥
3,078
注文コードが変更になりました