TRUSCO
TRUSCOの ヘッドライト
TRUSCOの ヘッドライト本体
アルミ強力LEDヘッドライト(LED1球)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37299211
品番
THLX-2213A-B
参考基準価格(税別)
¥5,260
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
明るさ2段階(強、弱)、点滅機能付です。
下方向への角度調整が可能です(0°〜90°)。
強(51Lm)→弱(13Lm)→消灯で切替え、3秒長押しで点滅します。
全光束(Lm)
51
色(本体)
ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
58×40×45
質量(g)
61
付属品
ヘッドバンド
トラスコ品番
329-2517
幅(mm)
58
色
ブルー
高さ(mm)
45
材質(本体)
アルミ、プラスチック
奥行(mm)
40
電源
単4形乾電池×3個(別売)
保護等級
設定なし
光源
1W LED1球
使用電池
単4形乾電池×3本(別売)
連続点灯時間
強/約10時間、弱/約40時間、点滅/約22時間(アルカリ電池使用時)
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
51
照射距離(m)
58
電球の種類
LED
最大点灯時間
強/約10時間、弱/約40時間、点滅/約22時間(アルカリ電池使用時)
注意
※電球交換できません。