ポップアップロールペーパー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 37302325 品番 JBR-180
参考基準価格(税別)¥8,690 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

金属研磨のベーシックな研磨材、布やすりをロール状にしました。
布地なので切って引き裂いて好みの幅や長さにすることができます。ムダなく使え、とても経済的です。
比較的柔軟性があるので曲面研磨にも適しています。
巻きの中央からペーパーを引き出して必要な長さに切って使用できるポップアップ式のため、製品がバラけず湿気にくく長期間品質が変わりません。
パックしてある為、外から粒度が判別でき、工場内や作業現場で持ち運びがしやすくなっています。

粒度#180 寸法(幅Wmm×長さLm)93×37 用途車両、機械器具等の金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビとり、汚れ取り、バリ取り、各種素材のキズ取りや表面研磨に。 トラスコ品番327-2818 幅(mm)93 質量(kg)1.8 砥材アルミナ質研削材(A) 長さ(m)37 適合材各種金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする