TB-6352 ホイルブラシ TRUSCO 37302797 TB-6352 ホイルブラシ TRUSCO 37302797

ホイルブラシ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37302797 品番 TB-6352
参考基準価格(税別)¥1,660 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。
円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。

外径(mm)100 内径(Φmm)10 厚さ(mm)12 毛丈(mm)31.0 線径(mm)0.3 用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。 トラスコ品番329-1359 材質鋼線 質量(g)114 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 金具径(mm)38 穴径(mm)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37302885
2013-02-27
用途:
研磨作業
飲食業

商品名ではホイルブラシ(0.15真鍮線)とありますが、実際は鋼線0.3mmです。

MonotaROからの回答

商品詳細確認致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする