ロング六角ビットセット

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6本組) 注文コード37307322 品番THBL6S
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

六角穴付きねじ、キャップスクリュー・セットスクリューなどのねじ廻しに使用できます。
パーテーション・家具組み立て・NCマシンの組み立てやメンテナンス・内装作業などに適しています。

セット内容(六角対辺)2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0mm(各1本) 差込角対辺(mm)6.35 全長(mm)150 刃先マグネットあり 両頭機能片頭 質量(g)232 トラスコ品番352-3748

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-21
用途:
機械組立に使用している。
丸山設計 様

自動機組立時に使用している。狭い所のネジ締めが楽にできて便利です。

対象商品:
37307322
2023-04-28
用途:
組み立て作業

斜めでも回せ、軸の細い部分が長いので、狭い場所でも届くので非常に便利。

対象商品:
37307322
2022-08-25
用途:
金型のネジ締めに使用

今まで一般的なレンチで手作業で行っていたが、このレンチを使用して
電動で行った。かなり効率化された。早く購入すればよかった。

対象商品:
37307322
2021-07-19
用途:
電動機のプーリーを外すとき
製造業

奥の方の六角はこれでないとどうしても外せないから購入。
L型レンチは長い方はボールポイントになってるものが多く過剰なトルクで締め上げられた六角は舐めたりするからいけませんしT型はスペースが無くてハンドルを回せない場合がある。だがこれはラチェットに付けて少しづつ回せるから便利だ。

1人が参考にしています
対象商品:
37307322
2021-02-15
用途:
工作物の組立、分解作業、狭い箇所の作業に。
自動車・二輪車・自転車関連業

強靭で使いやすい、1セットあれば多用途性あり、インパクト工具使用時の狭窄部分に適しているのでは。

対象商品:
37307322
2019-03-31
用途:
機械組付け用途
製造業

長さも丁度良く、重宝しています。
6本のうち、細い2本は、先端が折れやすいので、
力加減に注意が必要です。

対象商品:
37307322
2018-10-24
用途:
工作機械のメンテ
製造業

使用頻度が多く使用しやすいのですが、もう少し長い方が良かったかなと思う時があります。

対象商品:
37307322
2017-10-29
用途:
事務ロッカーのレベル調整等
有限会社キャリー 様 (運輸・通信業)

ロングで狭いところにも難なく届きます。
強いて言えば先がボールだともっと助かります。
ボールはモノタロウで扱ってるのかな?

MonotaROからの回答

ボールポイントタイプは注文コード:20778266等ご検討くださいませ。
今後ともよろしくお願い致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする