TRUSCO
TRUSCOの 腰袋/工具差し/携帯ケース
TRUSCOの 腰袋
ツールケース タフレックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37310402
品番
TCA-15
参考基準価格(税別)
¥4,640
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
「フレックスファブリック」と呼ばれる三層構造の新素材を採用しています。天然皮革の1/3の軽さ、また、突き刺しや引き裂きにも強いです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×125×245
形状
3段腰袋
ベルト通し幅(mm)
75
質量(g)
207
用途
電工関係、内装工事などに。
仕様
はっ水加工
トラスコ品番
330-4841
材質
ポリエステル