TRUSCO
TRUSCOの バッテリー関連
TRUSCOの バッテリー補充液(精製水)
精製水W-20用ノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37311294
品番
ノズル
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
精製水の給水に大変便利です。
質量(g)
12
用途
精製水の給水を便利にします。
適合
W-20(精製水)
トラスコ品番
352-1141
材質
ポリエチレン(PE)