曜日別特売
TSS60SET 梱包結束機しめしめ60セット TRUSCO 37312326

TSS60SET 梱包結束機しめしめ60セット TRUSCO 37312326
TSS60SET 梱包結束機しめしめ60セット TRUSCO 37312326

梱包結束機しめしめ60セット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37312326品番TSS60SET
参考基準価格(税別)¥8,020販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

引き締めレバー付で強固な結束が可能になりました。
切断後も切りくずが出ず、無駄(ゴミ)が出ません。
電気も必要とせず、持ち運びにも便利なハンディータイプです。

用途
小包やダンボールの梱包。
パイプ類の束ね、断熱材とダクトの固定。
材質
本体:ABS樹脂
ベルト・クリップ:66ナイロン
ベルト幅(mm)6トラスコ品番301-1666セット内容本体、ベルト6mm×50m巻、クリップ100個質量(g)705使用温度範囲(℃)-20~80適合ベルトGJ60BT-75N
注意
※スペアベルトはGJ60BT-75Nをご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37312326
2018-07-03
用途: 宅急便を送る際の荷締め
建設業・工事業

力のない女性でも簡単に使えます。
部品がバラバラなので、一つの箱に入ってるといいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 37312326
2019-01-13
用途: 缶ビ-ルと発砲りにあいにするのに用いた。
株式会社 彩日卸売・小売業

3回使用したら壊れた。このようなものを買わなきゃ良かった。別売りのベルトも購入したが使えない。

対象商品 : 37312326
2016-04-18
用途: 工事現場での看板設置
サービス業

以前はウェイトを使用しておりましたが重量があり移動などにも手間がかかりましたが大変作業効率が上がりました。また強風時でも影響がなく大変満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 37312326
2016-05-09
用途: 製品出荷時の梱包
菱農エンジニアリング株式会社

結束機が使い始めの日にすぐに壊れました。あまりにも早すぎます。
予備の結束ベルトまで買っていたので、仕方なく結束機を追加購入しました。
又、結束ベルトを切るカッターもすぐに刃こぼれしていました。
もう少し、強度・耐久性のある商品に改善してください。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

小型結束機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする