TRUSCO
TRUSCOの トラック輸送・運送用品
TRUSCOの 荷台用ゴムバンド
ゴムロープ(エンドレスタイプ)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
37312396
品番
GR-2230E
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
トラックシートの押さえ用に最適です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ゴムロープ トラック用 輪状タイプ
モノタロウ
¥
459
¥
505
税込
幅(mm)
22
長さ(m)
-
厚さ(mm)
2
折径(cm)
30〜50
太さ(Φmm)
-
材質
再利用タイヤチューブ
トラスコ品番
330-3489
質量(g)
350
質量(g/本)
35
包装形態
袋パッケージ
質量(g/パック)
350
注意
※タイヤチューブの再利用品のため、厚みや形状および折径が一定していない部分があります。