TRUSCO
TRUSCOの トラック輸送・運送用品
TRUSCOの 荷台用ゴムバンド
ゴムロープ(エンドレスタイプ)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
37312405
品番
GR-2265E
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
トラックシートの押さえ用に最適です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ゴムロープ トラック用 輪状タイプ
モノタロウ
¥
1,398
¥
1,538
税込
幅(mm)
22
厚さ(mm)
2
折径(cm)
65〜80
材質
再利用タイヤチューブ
トラスコ品番
330-3497
質量(g)
600
質量(g/本)
60
包装形態
袋パッケージ
質量(g/パック)
600
注意
※タイヤチューブの再利用品のため、厚みや形状および折径が一定していない部分があります。