GR-2295E ゴムロープ(エンドレスタイプ) TRUSCO 37312414 GR-2295E ゴムロープ(エンドレスタイプ) TRUSCO 37312414 GR-2295E ゴムロープ(エンドレスタイプ) TRUSCO 37312414

ゴムロープ(エンドレスタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 37312414 品番 GR-2295E
参考基準価格(税別)¥1,920 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

トラックシートの押さえ用に最適です。

幅(mm)22 長さ(m)- 厚さ(mm)2 折径(cm)95〜110 太さ(Φmm)- 材質再利用タイヤチューブ トラスコ品番330-3501 質量(g)900 質量(g/本)90 包装形態袋パッケージ 質量(g/パック)900
注意
※タイヤチューブの再利用品のため、厚みや形状および折径が一定していない部分があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37312405
2021-09-10
用途:
トラックの積み荷固定用
株式会社ジェイアール貨物・北陸ロジスティクス 様 (運輸・通信業)

便利に使わせていただいています。リピート注文です。

対象商品:
37312405
2020-07-27
用途:
ほろ止め
運輸・通信業

丈夫でよかったので再度注文しました。納品が早いのも魅力です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする