TRUSCO
TRUSCOの 小型結束機
TRUSCOの 替えベルト・部品
ゴムロープ用金具 バックル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
37312475
品番
TGR-20KB
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ゴムロープ用金具です。
材質/仕上
スチール
表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ
適合
バックル20mm用
質量(g/パック)
170.0
タイプ
工具不要タイプ
用途
ゴムロープ用金具。
トラスコ品番
328-6410
材質
スチール
質量(g)
65.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×7×18