TRUSCO
TRUSCOの 耐油手袋
TRUSCOの 塩化ビニール 耐油手袋
TRUSCOの 厚手タイプ 塩化ビニール
耐油ビニール手袋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
37315722
品番
TGL-230L
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
耐油性、グリップ性に優れます。
独自製法の縫い目の無いシームレス手袋なので、手に良くなじみ、長時間作業にも疲れにくいタイプです。
用途
機械工業、鋼鉄業。
水産・水産加工業。
建築、土木、農作業。
サイズ
L
全長(cm)
26.0
中指長(cm)
7.8
手のひらまわり(cm)
23.5
材質
表:塩化ビニール(PVC)、裏:綿(シームレス)
色
ブルー
厚さ(mm)
1.8
入数(双)
1
機能
耐油
トラスコ品番
330-3888
質量(g)
160
材質(裏)
綿(シームレス)
材質(表)
塩化ビニール